2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!
Die 3M™ Partikelfilter bieten Schutz vor vielen verschiedenen Stäuben, Nebeln und anderen Partikeln. 3M Partikelfilter bieten geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das sch...
3M™ Partikelfilter 2135, P3R,Kat.III,EN 14387,6000/7000/7500er Maskenserie,20/VE 3M™ Partikelfilter 2135, Schutzstufe P3R, Kategorie III, gemäß EN 143, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Sch...
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...
3M™ Versaflo™ TR-300 Serie Atemschutzgebläse-Filter sind für die Verwendung mit 3M™ TR-300+ Serie Atemschutzgebläsen vorgesehen. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Schutzmaßnahmen....
Der 3M™ Partikelfilter 6035 im Kunststoffgehäuse hat die Schutzstufe P3R. Dank des robusten Gehäuses eignet er sich für besonders harte Arbeitsbedingungen. Er schützt gegen feste und flüssige Parti...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5935,P3R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935, Schutzstufe P3R, Kategorie III, Doppelfiltersystem,für Halbmaske 6200/7500, für Gasfilte...