Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 o.Filter EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370780
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433230
EAN/GTIN:
     4013207433409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM – Filteranschluss Sondergewinde 95 mm– breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit– spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände– für Brillenträger geeignet– DIN EN 140Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 140· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutzhalbmaske ekastu, atemschutz halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 16,50*
5 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 16,58*
1 Tag
43
5
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,03*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 17,45*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 13,21*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,49*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 17,97*
Zubehör
Ekastu
422321
ab € 12,87*
Zubehör
Ekastu
422326
ab € 23,25*
Zubehör
Ekastu
422346
ab € 30,86*
Zubehör
Ekastu
422275
ab € 13,19*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.