Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D EN 14387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370808
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422782
EAN/GTIN:
     4013207422007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1 Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 800, 4000 370 829 · Modell: DIRIN 230 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt
Schutzklasse:
A2 B2 E2 K2-P3
Norm:
EN 14387
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
1
€ 5,45*
ab € 14,29*
€ 19,38*
Lager 1690
157
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,47*
2 Tage
210
1
€ 4,99*
ab € 14,99*
€ 20,21*
1 Tag
210
4
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,73*
6 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 6,99*
Ähnlich
Ekastu
422 760
ab € 10,32*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,51*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,61*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.