Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Durban GTX Gr.42-8 schwarz Nubukleder/Velourleder Gore-Tex Futter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372002
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3949-01-42
EAN/GTIN:
     4056284171314
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: Nubukleder/Velourleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g · Anwendung: Multifunktion und Freizeit Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42-8
Material:
Nubukleder/Velourleder
Marke:
MEINDL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuh gr. 42, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Wanderschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 130,36*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 107,90*
€ 130,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,08*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 114,04*
€ 138,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,49*
€ 144,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,36*
€ 155,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,28*
€ 155,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 130,26*
€ 155,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,67*
€ 143,60
pro Paar
ab 6 Paar
€ 120,66*
€ 143,59
pro Paar
ab 7 Paar
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 120,64*
€ 143,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 120,63*
€ 143,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,42*
€ 137,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,82*
€ 127,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-40
ab € 106,94*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-41
ab € 106,94*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-43
ab € 107,33*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-44
ab € 107,15*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-45
ab € 106,95*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-46
ab € 107,13*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-47
ab € 107,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.