Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.8
Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.8
Artikel-Nr.:
     4012-652817
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     748391
EAN/GTIN:
     4056284171314
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Freizeitschuh »Durban GTX® 3949-01«

Ausführung:
• Für den Alltag und Freizeit geeignet
• Wasserdicht
Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: MEINDL Magic Active PRO
Material: Obermaterial: Nubukleder/
Velourleder,
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 350 g

Weitere Informationen:
Größe:
8
Herstellerartikelnummer:
748391
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 129,79*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 107,84*
€ 129,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 130,49*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,14*
€ 143,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 144,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,19*
€ 170,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,06*
€ 169,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,22*
€ 162,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,39*
€ 148,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,14*
€ 141,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-40
ab € 107,46*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-41
ab € 107,68*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-43
ab € 107,20*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-44
ab € 107,23*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-45
ab € 107,22*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-46
ab € 106,95*
Ähnlich
Lukas Meindl
3949-01-47
ab € 107,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.