Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun/rot S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000372479
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52094-00-39
EAN/GTIN:
     4018949594395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/rot
Größe:
39
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Schuhweite:
11
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 55,97*
€ 68,94*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 56,08*
€ 69,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 56,45*
€ 69,56*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 70,21*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 70,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 7 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 8 Paar
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paar
ab 9 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.