Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG 52094-00-39 Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun Nubukleder S3 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REMISBERG 52094-00-39 Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun Nubukleder S3 EN
REMISBERG 52094-00-39 Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun Nubukleder S3 EN
REMISBERG 52094-00-39 Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun Nubukleder S3 EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251487
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     52094-00-39
EAN/GTIN:
     4018949594395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Sherpa Gr.39 braun/rot S3 EN20345 Leder REMISBERG nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
52094-00-39
Werksnummer:
4000372479
Länge netto mm:
343,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun/rot
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Nubukleder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 70,65*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 55,61*
€ 71,43*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 55,82*
€ 71,50*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 73,53*
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 75,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,20*
€ 82,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.