Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Damen Gr.40 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373580
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582636-40
EAN/GTIN:
     4052001428983
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Material:
Leder
Norm:
EN 20347
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 40, birkenstock, birkenstock schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,31*
€ 63,58*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 60,38*
€ 74,09*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 60,31*
€ 74,16*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 74,50*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 63,52*
€ 77,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 51,17*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 51,19*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 51,22*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 51,44*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 51,65*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 51,19*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 51,48*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.