Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Fieldpro Thermo+ Gr.44 grün S5L CI CR SR FO LG EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374174
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45587-44
EAN/GTIN:
     8713197054016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S5L CI CR SR FO LG · mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden · hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl · herausragende thermische Isolierung bis -60 °C durch Purofort-Materialtechnologie · Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series · SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen · Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Verbundwerkstoff · Zwischensohle: Verbundwerkstoff · Ausführung: antistatisch, bis -60 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
44
Kraftstoffbeständigkeit:
FO
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes:
CI
Schutzklasse:
S5L CI CR SR FO LG
Antistatische Schuhe:
A
Material:
geschäumtes Polyurethan
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich:
E
Rutschhemmung:
SR
Norm:
EN ISO 20345
Wasserdichtheit:
WR
Knöchelschutz:
AN
Marke:
DUNLOP
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 106,76*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 85,69*
€ 106,87*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 88,57*
€ 106,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,85*
€ 110,17*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 86,73*
€ 111,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,76*
€ 127,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,97*
€ 118,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paar
ab 7 Paar
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paar
ab 8 Paar
€ 99,94*
€ 118,93
pro Paar
ab 9 Paar
€ 99,93*
€ 118,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,59*
€ 114,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,39*
€ 105,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,81*
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 48,12*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,43*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,44*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.