Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brustlatzschürze Ingo L.ca.100xB.ca.80cm hellgrau Narbenleder FELDTMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000375832
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4025888005769
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
aus Narbenleder
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Länge ca.:
100 cm
Breite ca.:
80 cm
Material:
Narbenleder
Marke:
FELDTMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerschürze, Brustlatz-Schürze, Brustlatzschürzen, Schürze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 15,96*
1 Tag
129
5
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 16,07*
Lager 1690
87
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 16,37*
1 Tag
129
1
€ 5,45*
ab € 11,77*
€ 16,45*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2820
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.