Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO, Vollleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INGO, Vollleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
INGO, Vollleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
INGO, Vollleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000065064
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4025888005769
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

INGO, Vollleder - Schürze, Craftland

kräftige Kernleder-Beriemung
Material: 1A - Rind - Vollleder
Farbe: Natur
Größe: ca. 80 x 100 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2814
Werksnummer:
2814
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-2814
Farbe:
natur
Material:
RIND-VOLLLEDER, WEISS, 80 x 100 CM
Produktart:
Brustlatzschürze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 16,39*
2 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 16,69*
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 16,84*
2 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 11,85*
€ 16,92*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2820
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.