Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mens Premium T-Shirt Gr.M navy PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377315
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-M-54
EAN/GTIN:
     4250484216978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-t-shirts m blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,14*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,66*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 7,05*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-54N
ab € 4,53*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-54
ab € 4,49*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-54
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.