Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Undeloh Gr.XXL 62/64 blau CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377633
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1835-4
EAN/GTIN:
     4025888031270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes RückenteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XXL 62/64
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,41*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 14,48*
€ 19,50*
1 Tag
33
5
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 19,67*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 21,18*
1
€ 7,95*
ab € 15,72*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,11*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.