Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Handeloh Gr.XXL 62/64 schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377648
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1866-4
EAN/GTIN:
     4025888057485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL 62/64
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herrenweste schwarz, steppweste xxl, trucker weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 24,05*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 24,06*
2 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 18,39*
€ 24,18*
2 Tage
45
3
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,97*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,24*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,17*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,19*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.