Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXL
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXL
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062407
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1866_4
EAN/GTIN:
     4025888057485
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste

HANDELOH, Craftland, Steppweste

hoher Kragen
Nierenschutz
diverse Außentaschen
1 Innentasche
verdeckter Reißverschluss
rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter
Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: Schwarz
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1866_4
Werksnummer:
1866-4
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND® SCHW. MIT BW FLANELLFUTTER
Produktart:
Truckerweste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 23,79*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 23,81*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 18,27*
€ 23,92*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 19,63*
€ 25,45*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 19,22*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 14,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 14,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.