Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.XL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378347
Herst.-Nr.:
     1250 5365-9799-XL
EAN/GTIN:
     4053813270357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
XL
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 44,76*
€ 56,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,72*
€ 57,45*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,59*
€ 59,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 60,40*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,13*
€ 60,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-56
ab € 49,21*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-58
ab € 49,31*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-XL
ab € 43,93*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-56
ab € 59,93*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-58
ab € 60,39*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-56
ab € 39,54*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-58
ab € 39,45*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-56
ab € 30,53*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-58
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.