Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22304181XL, Jacke ACTIVIQ Gr. XL Gr. XL, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1741401
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 5365-9799-XL
EAN/GTIN:
     4053813270357
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22304181XL, Jacke »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: , Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmel mit Bewegungszonen , Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche , Körperbetonter Schnitt , Diverse Kontrastelemente , Schwarze Reißverschlüsse , Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz , Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss , Zwei Seitentaschen mit Druckknopf , Eine Innentasche mit Klette , Armtasche mit integrierter Stifttasche , Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner , Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m², Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Paul, JACKE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,07*
€ 58,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,00*
€ 58,77*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,23*
€ 63,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 63,19*
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 47,28*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-56
ab € 48,48*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-58
ab € 48,47*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-XL
ab € 43,04*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-56
ab € 56,18*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-58
ab € 56,26*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-56
ab € 39,31*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-58
ab € 39,35*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-56
ab € 30,58*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-58
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.