Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Blackpool Gr.XL schwarz 1 St.ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378427
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     20020-3
EAN/GTIN:
     4025888212631
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Obermaterial: 100% Polyamid · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Marke:
ELYSEE
Material:
100% Polyamid
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 55,30*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 46,48*
€ 55,79*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,16*
€ 55,81*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 49,38*
€ 59,04*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-2
ab € 41,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-1
ab € 44,69*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-4
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.