Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 3-XL (58/60) 20020-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 3-XL (58/60) 20020-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 3-XL (58/60) 20020-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 3-XL (58/60) 20020-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 3-XL (58/60) 20020-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944377
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20020-3
EAN/GTIN:
     4025888212631
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
- Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24h
- Wassersäule: 8.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester, Polar-Fleece
- Farbe: schwarz/ schwarz
- Größen: XS-XXXXL
- wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe
- Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner
- abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Taft-Futter
- hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
- doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
- wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 2 Brusttaschen, rechts mit integriertem Ausweis-Karten-Halter
- 2 Hüfttaschen mit Patte und seitlichen Einschubtaschen
- 1 Handytasche im Futter
- 1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche
- 1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem abclipbaren Schlüsselband
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Ausführung:
Parka
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 55,30*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 46,48*
€ 55,79*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,16*
€ 55,81*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 49,38*
€ 59,04*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-2
ab € 41,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-1
ab € 44,69*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
20020-4
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.