Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000379336 Herst.-Nr.: 26948080600000M EAN/GTIN: 4051428062282 |
| |
|
| | |
| Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | M | Marke: | ISM | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose m, funktions shirt, unterhemd herren, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,08* | € 14,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,59* | € 14,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,83* | € 14,28* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,51* | € 14,40* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,87* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|