Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379757
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900344
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: clogs schwarz, birkenstock, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 57,00*
€ 70,70*
Lager 1690
7 Tage
7
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,06*
€ 76,09*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 60,05*
€ 76,16*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,82*
€ 79,80*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 81,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,41*
€ 87,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 7 Paar
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paar
ab 9 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.