Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKENSTOCK 60194 Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial: Leder EN ISO 203


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIRKENSTOCK 60194 Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial: Leder EN ISO 203
BIRKENSTOCK 60194 Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial: Leder EN ISO 203
BIRKENSTOCK 60194 Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial: Leder EN ISO 203
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290202
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     4000379757
EAN/GTIN:
     4013871900344
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Clog Boston SL Gr.46 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK SRA ? Material: Leder ? Fußbett: Kork-Velourleder anatomisch geformt ? rutschhemmende EVA-Gummisohle Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO 20345 SRA Gr. 37 - 40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett Gr. 41 - 46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000379757
Werksnummer:
4000379757
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46 schwarz
Produktart:
Clog
Ausfuehrung:
EN ISO 20345 SRA
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 57,23*
€ 70,38*
3 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 57,73*
€ 71,63*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 78,69*
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 63,06*
€ 79,68*
2 Tage
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 64,14*
€ 80,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.