Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Unterhemd Gr.XL schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380632
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     104500010
EAN/GTIN:
     5706219284211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
100% Polyester Cooldry, 180 g/m² · Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Material:
100% Polyester Cooldry®
für wen?:
Unisex
Marke:
ELKA RAINWEAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,35*
€ 7,95*
ab € 11,12*
€ 16,44*
3 Tage
11
€ 5,49*
ab € 11,63*
€ 16,76*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 16,79*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 11,92*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.