Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 104500010 Thermo-Unterhemd Größe XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 104500010 Thermo-Unterhemd Größe XL schwarz
ELKA RAINWEAR 104500010 Thermo-Unterhemd Größe XL schwarz
ELKA RAINWEAR 104500010 Thermo-Unterhemd Größe XL schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790130
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     104500010
EAN/GTIN:
     5706219284211
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Thermo-Unterhemd Gr.XL schwarz ELKA RAINWEAR 100% Polyester Cooldry, 180 g/m² · Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in pra
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
104500010
Werksnummer:
4000380632
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
55,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermo-Unterhemd
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,35*
€ 7,95*
ab € 11,12*
€ 16,44*
3 Tage
11
€ 5,49*
ab € 11,63*
€ 16,76*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 16,79*
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 11,92*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.