Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender QuickFix Elastic B230xH135xT32ca.mm grün PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386402
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     5715205550223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
elastischer Pflasterstrip aus Textilgewebe · atmungsaktiv und anpassungsfähig Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 135mm · Tiefe ca.: 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St. Pflasterrefills
Farbe:
grün
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Ausführung:
Pflasterspender QuickFix 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
181
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,56*
€ 21,69*
1 Tag
90
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,80*
€ 24,59*
Lager 1690
84
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,66*
€ 25,71*
1 Tag
136
pro Packung
€ 5,45*
ab € 18,84*
€ 25,83*
1 Tag
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,65*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,71*
Zubehör
Plum Safety ApS
5508
ab € 4,06*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,37*
Zubehör
Plum
5511
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.