Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM QuickFix Pflasterspender mit 2 x 45 elastischen Pflastern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PLUM5502
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     5715205550223
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterbox
Mini-Pflasterspender
QuickFix Pflasterspender Einfach, sicher und flexibel!

Ausführung
• Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastern und Fingerverbänden
• Einfache Entnahme mit einer Hand
• Pflaster entpacken sich bei der Entnahme aus dem Spender von selbst
• Besonders hygienisch, da einzeln verpackt

Lieferung
Wahlweise Pflasterspender mit 2 x 45 wasserfesten Pflastern, 2 x 45 elastischen Pflastern oder 2 x 30 elastischen Fingerverbänden
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
90
Tiefe:
32 mm
Pflasterbreite:
25 mm
Pflasterlänge:
72 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
135 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
230 x 135 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, pflasterspender, Arbeitsschutz, Pflaster, Verbandsstoffe, Verbandsmaterialien, Erste Hilfe Kasten Inhalt, Verband, Verbandskasten, Augenspülung, Augenspülflasche, PLUM
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
205
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,54*
€ 20,91*
1 Tag
71
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 23,89*
3 Tage
114
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,00*
2 Tage
152
pro Packung
€ 5,45*
ab € 18,73*
€ 25,11*
Lager 245
9
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,58*
€ 25,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,73*
Zubehör
Plum
51701 KROSCHKE-BOX / 5170
ab € 63,70*
Zubehör
Plum
55019 / 5501
ab € 34,21*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,25*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,965*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 3,13*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,38*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.