Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandwundengel Aloe Vera 75ml Tube PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386462
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5570
EAN/GTIN:
     5715205557024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwundengel
Gel für Verbrennungen
Kühlgel für Verbrennungen
Verbrennungsgel
beinhaltet eine hohe Konzentration an organischer Aloe Vera (97,5 %), einem rein natürlichen Produkt · Aloe Vera wirkt regenerierend auf der Haut und ist für alle Hauttypen und jedes Alter geeignet · kühlt, hydratisiert und macht die Haut weich und geschmeidig · großzügig aufgetragen beruhigt das Gel Insektenstiche oder exponierte Stellen wie zum Beispiel sonnenverbrannte Haut Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: kühlt, hydratisiert
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
75 ml
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: brandwundengel, Hautschutzmittel, Hautschutzspray, Pumpsprays
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
8
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,21*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 8,80*
€ 13,07*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 13,12*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 9,49*
€ 13,89*
2 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.