Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme 1l silikonfrei,parfümiert PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386561
EAN/GTIN:
     4015448905417
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme 1000 ml
handschutzcreme
gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendenem Glyzerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden · Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wechselnde Hautbelastungen, wässrige, ölige Arbeitsstoffe · passend für: 4707 010 009
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
Ausführung:
silikonfrei, parfümiert
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 17,36*
Lager 1690
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 17,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 17,91*
1
€ 7,95*
ab € 13,25*
€ 18,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,31*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.