Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976664440 Herst.-Nr.: 4000386561 EAN/GTIN: 4015448905417 |
| |
|
| | |
| PROMAT Hautschutzcreme 1 l silikonfrei, parfümiert gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendenem Glyzerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden · Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wechselnde Hautbelastungen, wässrige, ölige Arbeitsstoffe Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030101 | HerstellerNr: | 4000386561 | Werksnummer: | 4000386561 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,120000 | Gewicht brutto Kg: | 1,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hautschutzcreme | Ausfuehrung: | silikonfrei, parfümiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,84* | € 17,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,89* | € 17,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,94* | € 17,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 17,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,59* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|