Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.41 schwarz Kuhleder S3 HRO EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700112
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-41
EAN/GTIN:
     4030646251548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO
Marke:
FHB
Material:
Kuhleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,02*
€ 90,08*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 79,01*
€ 94,81*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 79,25*
€ 94,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 95,36*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 80,23*
€ 96,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,81*
€ 112,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 94,11*
€ 111,99
pro Paar
ab 4 Paar
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 7 Paar
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 90,19*
€ 107,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 90,17*
€ 107,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,36*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.