| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4701001562 Herst.-Nr.: 1031743 EAN/GTIN: 7312550317433 |
| |
|
| | |
| EN 166 · durch Druckknopf-Entriegelung wird der einfache Austausch des Visiers in Sekunden ermöglicht · das Visier kann um 170 mm zurück über den Kopf geschoben werden, somit wird eine bessere Balance und Gewichtsverteilung ermöglicht Weitere Informationen: | | Ausführung: | unbeschichtet | Farbe: | klar | Marke: | HONEYWELL | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Augenschutz, Visiere, Zubehör Augen-/Gesichtsschutz, Zubehör Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,93* | € 15,64* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,81* | € 17,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,94* | € 17,24* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,98* | € 17,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,59* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|