Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe klarPC UHLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4701030012
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI102
EAN/GTIN:
     4260299731108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Abmessung:
480 x 200 x 1 mm
Material:
Polycarbonat
PSA-Kategorie:
II
Marke:
UHLEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,77*
1 Tag
121
1
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 10,22*
5 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 10,22*
Lager 1690
90
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,24*
1
€ 7,95*
ab € 7,37*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKKH200
ab € 16,03*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.