Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Salvequick B220xH115xT52ca.mm CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4706000190
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     490700
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · die Pflaster werden nach unten herausgezogen · so bleiben die übrigen Pflaster sauber · durch das Herausziehen wird eine Pflasterhälfte von der Schutzfolie berfreit und kann direkt aufgeklebt werden · durch die Arretierung wird Schwund vermieden · die Einsätze werden mit dem Spezialschlüssel entnommen und können dann nachgefüllt werden Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 115mm · Tiefe ca.: 52mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 St.
Breite ca.:
220 mm
Marke:
CEDERROTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
173
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,64*
1 Tag
267
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 14,17*
€ 17,73*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 18,10*
4 Tage
241
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 18,13*
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 97,58*
Zubehör
Cederroth
CD51030127
ab € 35,75*
Zubehör
Söhngen
1009073
ab € 25,72*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 9,74*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,40*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,38*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 21,03*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 4,68*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 3,62*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 3,98*
Zubehör
Cederroth
490710
ab € 8,75*
Zubehör
Cederroth
3227
ab € 9,75*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,14*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 6,81*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 84,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.