Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Artikel
Cederroth Augenspül-Station Ref. 721500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-2010057
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
2010057
EAN/GTIN:
7310807215006
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Cederroth Augenspül-Station Ref. 721500
... >
Wundversorgung
>
Augenspülung
>
Cederroth Augenspülung
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Erste-Hilfe-Station
,
Hilfeschrank
,
Sanitäts-Wandschrank
,
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Mini-Pflasterspender
,
Pflasterspender
,
pflasterspender salvequick
,
pflasterspender
,
pflasterspender textil
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 98,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth Augenspülung 500 ml Ref. 725200 VE 2
Söhngen
2010051
ab € 21,52*
Zubehör
Pflasterstrips Salvequick elastisch 6 Nachfüllpack je 40 St.SALVEQUICK
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,26*
Zubehör
Plaster wasserfest, 45 pcs/Nachfüllpack
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
aluderm® Augenkompresse DuOcul, ASR A4.3, 5,5x7,5cm, 5 Packungen á 2 Stück/VE
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm
Plum
49002
ab € 48,17*
Zubehör
Rettungszeichen Augenspüleinrichtung Holthaus (1 Stück)
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen