Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme Stokoderm Protect 100ml silikonfrei Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020140
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW100ML
EAN/GTIN:
     4016208098110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der den Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtig · Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
silikonfrei
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,80*
ab € 2,37*
€ 2,91*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,12*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 3,19*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,24*
Lager 1690
150
1
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386560
ab € 3,86*
Ähnlich
Schloemer
63501-0177-100
ab € 2,97667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.