| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4707020162 Herst.-Nr.: PUW2LT EAN/GTIN: 5010424014205 |
| | |
|
| | |
| Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · unparfümiert und farbstofffrei · Lotionformel zur Entfernung von leichten Ölen, Fetten, allgemeinen und lebensmittelbedingten Verschmutzungen · Hauthypoallergen - geeignet für Personen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren oder Produkte bevorzugen, die diese Zusätze nicht enthalten · mit Feuchtigkeitsspender Glyzerin, der die Hautfeuchtigkeit verbessert und ein Austrocknen verhindert · ECARF-zertifiziert · ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel · Lebensmittel geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4707 020 187 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | unparfümiert farbstofffrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, deb handreiniger 2 liter, industrieseife, handreiniger 2l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,95* | ab € 8,49* | € 11,28* | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 7,50* | ab € 8,535* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,80* | ab € 9,11* | € 12,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,67* | € 12,89* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,62* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|