Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5828878 Herst.-Nr.: PUW2LT EAN/GTIN: 5010424014205 |
| | | |
|
| | |
| Estesol® Lotion PURE ist eine unparfümierte und farbstofffreie Handreinigungslotion zur Entfernung leichter Verschmutzungen. Sie enthält Glyzerin und schützt die Haut vor dem Austrocknen. Frei von Duft- und Farbstoffen - reduziert das Risiko von allergischen Reaktionen und Hautreizungen. Estesol® Lotion PURE ist ideal für Menschen mit Unverträglichkeiten gegenüber Duftstoffen, geschmacksneutrale und HACCP-bewertete Formel - geeignet für die Lebensmittelherstellung/-verarbeitung, enthält eine Mischung aus milden und zugleich effektiven Reinigungswirkstoffen - für häufige Anwendung geeignet, enthält Glyzerin - ein Feuchtigkeitsspender, der den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöht und so dem Austrocknen entgegenwirkt. Die Haut bleibt dadurch weich und geschmeidig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handreiniger für leichte Verschmutzungen | Füllmenge: | 2000 ml | Beschaffenheit: | Lotion | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrieseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handwaschcreme 2 liter, industrieseife, handreinigungspaste 2000 ml |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 8,48* | € 11,22* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 7,50* | ab € 8,525* | € 11,44* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 6,80* | ab € 9,11* | € 12,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,61* | € 12,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,74* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|