Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Jaguar UK Gr. 45 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000085
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR10284-45
EAN/GTIN:
     8033546131800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle mit integrierter Überkappe · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Überkappe
Material:
vollnarbiges Leder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ROCK & ROLL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 35,42*
€ 44,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,61*
€ 44,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 44,37*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 37,38*
€ 46,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,03*
€ 47,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paar
ab 6 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
ab 7 Paar
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paar
ab 8 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 44,72*
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,62*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,60*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,80*
Ähnlich
U-Power
RR40754 40
ab € 47,75*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,94*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 46,90*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,86*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.