Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210004045, Schnürstiefel Jaguar,S3,Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1742649
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10284/45-45
EAN/GTIN:
     8033546131800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210004045, Sicherheitschnürstiefel »Jaguar UK«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Mit Überkappe , Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: Action Dry Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex Sicherheit: Kunststoff-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 1200 g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 35,42*
€ 44,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,61*
€ 44,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 44,37*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 37,38*
€ 46,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,03*
€ 47,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,91*
€ 46,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 44,72*
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,62*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,60*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,80*
Ähnlich
U-Power
RR40754 40
ab € 47,75*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,94*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 46,90*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,86*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.