Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000915
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-45
EAN/GTIN:
     3597810147836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 106,33*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 87,27*
€ 106,44*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 106,91*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 88,71*
€ 108,33*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 87,29*
€ 109,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,33*
€ 126,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,89*
€ 124,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,86*
€ 124,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 6 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
ab 7 Paar
€ 101,14*
€ 120,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 101,13*
€ 120,34
pro Paar
ab 9 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,84*
€ 115,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 85,62*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 85,45*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 85,30*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 85,32*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 85,84*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 85,94*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 85,34*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 85,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.