Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Gr.39 schwarz S3 SRC CI EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000010996
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8524-39
EAN/GTIN:
     4031783080268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit Weblammfutter · zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg · breite Stahlkappe · Stahlzwischensohle · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis -20 °C, nicht kreidend · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Schuhform: Stiefel wadenhoch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC
Serie:
Polar
Marke:
BAAK
Material:
Rindleder glatt
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,33*
€ 65,80*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 53,33*
€ 65,80*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,34*
€ 65,81*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,36*
€ 65,83*
Lager 1690
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,38*
€ 71,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paar
ab 6 Paar
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paar
ab 7 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
ab 8 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
ab 9 Paar
€ 64,60*
€ 76,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8524
ab € 48,82*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 54,02*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 51,71*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 51,24*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 48,65*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 49,90*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 50,45*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 50,45*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 50,10*
Ähnlich
Baak
8524
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.