Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 9m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000029456
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51509-B
EAN/GTIN:
     4260015712367
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband · verstärktes Gurtband als ausziehbares Verbindungsmittel je nach Gerätetyp auch für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Kantentest zugelassen Weitere technische Eigenschaften: · Öffnungsweite: 26mm · Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen · Dicke ca.: 88mm · Breite ca.: 168mm · Seil-Ø: Gurtband Polyester · zulässiges Höchstgewicht: 136kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gurtband 9 m
Länge ca.:
335 mm
Gewicht ca.:
2,3 kg
Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt:
Automatikkarabiner aus ALU
Marke:
MAS
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,39*
€ 383,27*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 350,67*
€ 405,04*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 331,43*
€ 405,42*
Frei Haus
ab € 345,58*
€ 412,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 414,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.