Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 12m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000029457
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51512-B
EAN/GTIN:
     4260015712374
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
mas höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband · verstärktes Gurtband als ausziehbares Verbindungsmittel je nach Gerätetyp auch für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Kantentest zugelassen Weitere technische Eigenschaften: · Öffnungsweite: 26mm · Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen · Dicke ca.: 95mm · Breite ca.: 195mm · Seil-Ø: Gurtband Polyester · zulässiges Höchstgewicht: 136kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gurtband 12 m
Länge ca.:
370 mm
Gewicht ca.:
3,4 kg
Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt:
Automatikkarabiner aus ALU
Marke:
MAS
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,96*
€ 422,72*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 365,54*
€ 425,61*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 363,71*
€ 449,57*
Frei Haus
ab € 382,01*
€ 456,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,33*
€ 459,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,03*
€ 449,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.