Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000103129 Herst.-Nr.: 99036376 EAN/GTIN: 4016208363775 |
| | |
|
| | |
| feuchtigkeitsspendendes Hautpflegegel für Hände sowie Körper für normale Haut · sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut · gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung · kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: hauthydratisierend · Reinigungsbereich: Gesicht sowie zur Ganzkörperpflege · passend für: 4707 022 006 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | Gel, parfümiert | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, feuchtigkeitscreme, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 16,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,70* | € 19,53* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,73* | € 20,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,86* | € 20,89* | | | | | 28 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|