Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Edelstahlseifenspender
>
Artikel
STOKO VARIO ULTRA® Wandspender weiß/white
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1053-27655weiss
Hersteller:
Evonik Industries
Herst.-Nr.:
27655weiss
EAN/GTIN:
4016208276556
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
STOKO VARIO ULTRA® Wandspender
Abmessungen: 135 x 135 x 330 mm (B x T x H)
Variabel einsetzbar für alle 1000-ml und 2000-ml-Softflaschen
Stabiles Gehäuse aus Kunststoff
Einfache Handhabung und Befüllung
Zuverlässig im Gebrauch
Sonderausführung mit langem Bedienungshebel für Ellenbogenbetätigung lieferbar
Wahlweise lieferbar in schwarz, weiß/white, blau, grün oder rot
Für Duschräume geeignet
... >
Arbeitsschutz
>
Evonik
>
Spender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Spender
,
Desinfektionsmittelspender
,
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Edelstahl-Seifenspender
,
Edelstahlseifenspender
,
Industrie-Seifenspender
,
Industrieseifenspender
,
deb aufkleber
,
industrie seifenspender
,
desinfektionsmittelspender 2000 ml
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Seifenspender
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Estesol hair & body [STOKO® HAIR & BODY] 2-in-1-Duschgel, 2000-ml-Softflasche
Evonik Industries
29123
ab € 14,41667*
Sonstiges
STOKO VARIO ULTRA® schwarz/black 1 Stück
Evonik Industries
26180
ab € 42,67*
Sonstiges
Stokoderm aqua [STOKO PROTECT+®] Hautschutz 1000-ml-Softflasche
Evonik Industries
24667
ab € 25,38*
Sonstiges
STOKOLAN® Hautpflege 1000-ml-Softflasche
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,30*
Sonstiges
Travabon classic [TRAVABON® S] Hautschutz 1000-ml-Softflasche
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,41*
Sonstiges
24666 Stokoderm® AQUA PURE 1.000 ml Hautschutz gegen wässrige Arbeitsstoffe
k.A.
610009
ab € 28,04*
Sonstiges
29126 Estesol® SHOWER GEL 2.000 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO
k.A.
610039
ab € 17,46*
Sonstiges
Handreiniger Solopol® EXTRA 2l m.Aloe Vera,lösemittelfrei Softflasche
SC Johnson
35577
ab € 14,10*
Sonstiges
SC Johnson Handreiniger Kresto® SPECIAL,für spezielle Verschmutzungen,2000ml/SFL
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,59*
Sonstiges
SC Johnson Handreinigungslotion Estesol® PURE, parfümfrei, 2000ml/Softflasche
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen