Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier SCOTT 8511 2-lag.KIMBERLY-CLARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000474149
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5027375010255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
100 % Recycling Material · für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6 Rollen
Rollenlänge:
380 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Material:
Tissue
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,12167*
€ 8,85167*
2 Tage
96
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 8,77*
€ 10,81*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 10,85*
Lager 1690
72
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 10,86*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 9,02334*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 42 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 54 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.