Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott® Essential™ Jumbo Toilettenpapierrolle, weiß, 6 Rollen/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-851100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5027375010255
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier, weiß, 9,0 cm x 380,0 m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 42 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
0,09 x 380,0 m
Lagenanzahl:
2 Lage
Stück/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
42 VE
Rollendurchmesser:
26 cm
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,12167*
€ 8,85167*
2 Tage
96
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 8,77*
€ 10,81*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 10,85*
3 Tage
72
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 10,86*
Lager 4157
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 9,02334*
€ 11,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,45334*
€ 12,43947
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,02334*
€ 10,73777
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 67,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.