Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000474927 Herst.-Nr.: 110782 EAN/GTIN: 7310791048437 |
| | |
|
| | |
| extra weiches Tissue · hochweiß · Dekorprägung · Abmessung 120 x 120 x 94 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-lagig, Dekorprägung | Gebinde: | Rolle | Inhalt: | 30 Rollen à 250 Blatt | passend für: | 9000 474 220 | Farbe: | weiß | Marke: | TORK | Material: | Tissue | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 120 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,4368* | € 0,5275* | | | | Lager 1690 | | | | 30 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 0,42* | € 0,76* | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,43* | € 0,78* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 0,4351* | € 0,7951* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen | Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|