Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Artikel
Spiralbohrer kurz,HSS-Co 5 DIN 338 Typ N, 8,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-1130140082
Hersteller:
PTG
Herst.-Nr.:
233850820
EAN/GTIN:
4040389011347
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 Typ VA · mit Zylinderschaft · kurze blanke Ausführung · 5% cobaltlegiert · profilgeschliffene Qualität · mit Kreuzanschliff ab 2 mm · 130° Spitzenwinkel · rechtsschneidend - Spiralbohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit · zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm², insbesondere Warm- und Kältestähle, Walzlagerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstahl
... >
Spiralbohrer und Zubehör
>
Spiralbohrer HSS
>
Spiralbohrer kurz HSS-Co DIN 338 Typ N PTG
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
spiralbohrer din 338 typ n 8,2 mm
,
din 338 typ n
,
din 338
,
Spiralbohrer
,
Eisenbohrer
,
Stahlbohrer
,
Bohrer
,
Metallspiralbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen