Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefloch-Spiralbohrer HSS DIN 1869, Typ TS, 6,5 x 350 x 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1690S-1140140065
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     238690650
EAN/GTIN:
     4040389022084
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 Typ TS · mit Zylinderschaft · extra lange Ausführung · profilgeschliffene Qualität · mit Kreuzanschliff ab 2 mm · Spitzenwinkel 130° · rechtsschneidend - Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z.B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze · geeignet zum Bohren von Grauguss und Stählen bis max. 1000 N/mm² · Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din1869 typ ts, din 1869, din 1869 6,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Eisenbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.